Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB104X Widerstand 100000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB104X Widerstand 100000 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB104X Widerstand 100000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832257
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB104X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
100000 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0435*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7067*
€ 0,84097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2551*
€ 0,30357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1ETTP1003B
ab € 0,061*
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B100KE1
ab € 0,164*
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B100KE1
ab € 0,146*
Ähnlich
Vishay
TNPW0402100KBEED
ab € 0,103*
Ähnlich
Yageo
RP0402BRD07100KL
ab € 0,058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.