Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA RS73F1ETTP1003B DICKSCH.WIDERSTAND 100K 0.1% 0.125W SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946969
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RS73F1ETTP1003B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: RS73 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/K
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit, Präzision
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, KOA, RS73F1ETTP1003B, 3946969, 394-6969
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0609*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2062*
    € 0,24538
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1193*
    € 0,14197
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1165*
    € 0,13864
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1117*
    € 0,13292
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1069*
    € 0,12721
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0868*
    € 0,10329
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0761*
    € 0,09056
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.