Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 808102014 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 808102014 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Weiß
Kopp 808102014 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29815399
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     808102014
EAN/GTIN:
     4008224455237
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
INFRAcontrol T 180° (PARIS), Infrarot-Bewegungsschalter, 2-Draht, für ohmsche Last 40 - 400 W, inkl. Abdeckrahmen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Entdeckungswinkel
180 °
Sicherheit
Sensor-Typ
Infrarotsensor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.