Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2016-404 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2016-404 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2016-404 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29751644
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.5 mm
Höhe
23 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Beige, Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
76 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6916*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,2916*
€ 2,727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1316*
€ 2,5366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9916*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6916*
€ 2,013
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-402
ab € 0,67*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-403
ab € 1,156*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,284*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,2192*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 1,8128*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-435
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.