Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00126695 Linsenetui Schwarz Neopren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00126695 Linsenetui Schwarz Neopren
Hama 00126695 Linsenetui Schwarz Neopren
Hama 00126695 Linsenetui Schwarz Neopren
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29689219
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126695
EAN/GTIN:
     4047443292216
Suchbegriffe:
Objektivbeutel
Objektivköcher
Objektivtasche
objektivtasche
  • zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz des Objektivs vor Staub, Schmutz und Nässe
    - Karabinerhaken zur Befestigung an Fototasche, Gürtel oder Rucksack
    - Zugband mit Kugelschnellverschluß zur schnellen Entnahme des Objektivs
    - flexibles Neoprenmaterial zum Schutz vor Stößen
    - Gürtelschlaufe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
130 mm
Gewicht
70 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.