Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00126693 Linsenetui Schwarz Neopren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00126693 Linsenetui Schwarz Neopren
Hama 00126693 Linsenetui Schwarz Neopren
Hama 00126693 Linsenetui Schwarz Neopren
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29689217
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126693
EAN/GTIN:
     4047443292193
Suchbegriffe:
Objektivbeutel
Objektivköcher
Objektivtasche
hama objektivköcher
  • zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz des Objektivs vor Staub, Schmutz und Nässe - Karabinerhaken zur Befestigung an Fototasche, Gürtel oder Rucksack - Zugband mit Kugelschnellverschluß zur schnellen Entnahme des Objektivs - flexibles Neoprenmaterial zum Schutz vor Stößen - Gürtelschlaufe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Gewicht
40 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren
Weitere Suchbegriffe: objektivtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.