Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBVG6 LED-Lampe Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBVG6 LED-Lampe Blau
Schneider Electric ZBVG6 LED-Lampe Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29643757
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBVG6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
LED-Fassung
Leuchtmelder
beleuchtungseinsatz für schalter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
110-120 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Leistungen
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Lichtfarbe
Blau
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14
Ursprungsland
Frankreich
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl
5
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Kompatible Produkte
Harmony XB4 Harmony XB5
Energie
Lampenstrom
14 mA
Eingangsspannung
110 - 120 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,58*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.