Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 540 Schwarz RF Gamepad PC, Playstation 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 540 Schwarz RF Gamepad PC, Playstation 3
Trust GXT 540 Schwarz RF Gamepad PC, Playstation 3
Trust GXT 540 Schwarz RF Gamepad PC, Playstation 3
Trust GXT 540 Schwarz RF Gamepad PC, Playstation 3
Trust GXT 540 Schwarz RF Gamepad PC, Playstation 3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29635284
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     20712
EAN/GTIN:
     8713439207125
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Gamepad für PC und PlayStation 3, mit festem Griff für komfortables Spielen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
RF
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
95049080
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
253 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC, Playstation 3
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Analoge Daumensticks
Ja
Knopfanzahl
13
Schulterknöpfe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.