Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 520514 Beleuchtungsdekoration Leuchtkasten 5 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 520514 Beleuchtungsdekoration Leuchtkasten 5 Glühbirne(n) LED
Hellum 520514 Beleuchtungsdekoration Leuchtkasten 5 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29626725
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     520514
EAN/GTIN:
     4001233520514
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
laternenleuchten
LED-Dekolicht rund aus Metall mit Sternen und 3D-Folie
Batteriebetrieben 2x AA (nicht inklusive)
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leuchtkasten
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Tragbar
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Durchmesser
120 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,495*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,105*
€ 15,59495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,305*
€ 14,64295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,885*
€ 14,14315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,495*
€ 11,29905
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.