Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 Maus Beidhändig BlueTrack 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 Maus Beidhändig BlueTrack 1000 DPI
Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 Maus Beidhändig BlueTrack 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29624934
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     PN7-00003
EAN/GTIN:
     885370992694
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die Bluetooth Mobile Mouse 3600 passt perfekt in Ihre Hand und funktioniert schnurlos und ohne Transceiver.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.9 mm
Tiefe
95.3 mm
Höhe
40.4 mm
Gewicht
63 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
10 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 8, Windows 10 Enterprise
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 65 %
Maus
Zweck
Reisen
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
BlueTrack
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Beschleunigung (Max.)
10 G
Bewegungsgeschwindigkeit (max.)
1800 Zoll/min
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
4000 fps
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.