Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF815D2 Schraubendreher Schwarz, Gelb 1/4 Zoll 2450 RPM 107 Nm 10,8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCF815D2 Schraubendreher Schwarz, Gelb 1/4 Zoll 2450 RPM 107 Nm 10,8 V
DeWALT DCF815D2 Schraubendreher Schwarz, Gelb 1/4 Zoll 2450 RPM 107 Nm 10,8 V
DeWALT DCF815D2 Schraubendreher Schwarz, Gelb 1/4 Zoll 2450 RPM 107 Nm 10,8 V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29565148
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF815D2
EAN/GTIN:
     5035048453339
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku-schlagschrauber de walt
akku schlagschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
158 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
1040 g
Sonstige Funktionen
Schraubendurchmesser
M10
Schlagzahl
3400 BPM
Leistungen
Laufwerksgröße
1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl (max.)
2450 RPM
Drehmoment (max.)
107 Nm
Vibrationslevel
7.5 m/s²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,37*
€ 299,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,03*
€ 249,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.