Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL MS116 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL MS116 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
DELL MS116 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
DELL MS116 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
DELL MS116 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29513719
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     570-AAIR
EAN/GTIN:
     884116194750
Suchbegriffe:
Dell Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Tag für Tag zuverlässige Leistung

Die Dell MS116 optische Maus bietet optisches LED-Tracking und kabelgebundene Konnektivität und sorgt Tag für Tag für eine herausragende Leistung Erhöhen Sie Ihre Produktivität im Büro oder zu Hause, die optische Dell Maus hilft Ihnen dabei mit präziser 1000 dpi-Cursorführung.

Tag für Tag zuverlässige Leistung
Die Dell MS116 optische Maus bietet optisches LED-Tracking und kabelgebundene Konnektivität und sorgt Tag für Tag für eine herausragende Leistung Erhöhen Sie Ihre Produktivität im Büro oder zu Hause, die optische Dell Maus hilft Ihnen dabei mit präziser 1000 dpi-Cursorführung.

Komfort, der es in sich hat
Entwickelt für komfortablen Einsatz über längere Zeiträume ist die Dell optische Maus Ihr Desktop-Partner. Form und Größe passen zu den Konturen Ihrer Hand, mit 2 Tasten und einem Scrollrad, macht es Ihnen die optische Dell Maus einfach, über Projekte auf dem Bildschirm zu navigieren.

Kompatibel mit praktisch jedem System
Die optische Dell Maus ist kompatibel mit fast allen Systemen, die über einen USB-Anschluss verfügen. Verwenden Sie eine Maus für Büro und Zuhause.

Plug-und-Play-Komfort
Schließen Sie einfach die optische Dell Maus an einen beliebigen verfügbaren USB-Port an und legen Sie los - einfacher geht es nicht.

Zuhause oder im Büro
Die optische Dell USB Maus ist die perfekte Wahl für den Einsatz zu Hause oder im Büro verwenden, immer da wo Zuverlässigkeit, Komfort und Benutzerfreundlichkeit wichtig sind.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
413 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
2
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.