Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CN-E14mm T3.1 L F SLR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CN-E14mm T3.1 L F SLR
Canon CN-E14mm T3.1 L F SLR
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29401484
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8325B001
EAN/GTIN:
     4960999975696
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
EOS C500, EOS C300, EOS C100, EOS-1D C
Objektiv
Komponente für
SLR
Maximale Blendenzahl
3,1
Objektivanschluss
Canon EF
Feste Brennweite
14 mm
Anzahl Blendenlamellen
11
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
114 mm
Länge (mm)
94 mm
Gewicht
1200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0577C001AA
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.