Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M500 Maus USB Typ-A Laser 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M500 Maus USB Typ-A Laser 1000 DPI
Logitech M500 Maus USB Typ-A Laser 1000 DPI
Logitech M500 Maus USB Typ-A Laser 1000 DPI
Logitech M500 Maus USB Typ-A Laser 1000 DPI
Logitech M500 Maus USB Typ-A Laser 1000 DPI
Logitech M500 Maus USB Typ-A Laser 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-2936769
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001202
EAN/GTIN:
     5099206013698
Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Hyperschnelle Bildläufe Durchfliegen Sie lange Dokumente und Webseiten mit einer einzigen Bewegung. Und mit dem schrittweisen Präzisionsmodus lassen sich Listen, Folien oder Bilder im gewünschten Tempo durchsuchen. Die hyperschnellen Bildläufe interessieren Sie? Laserabtastung Die Laserpräzision sorgt für flüssige Abtastung auf nahezu jeder Oberfläche.* Sind Sie auf die Mauszeigersteuerung neugierig geworden? vKomfortables geschwungenes Design Weiche Seitenflächen und ein geschwungenes Design für mehr Halt, Kontrolle und anhaltenden Komfort. Komfort für die Hände – mit einer Maus zum Wohlfühlen. Vor-/Zurück-Tasten Mit den Vor- und Zurück-Tasten navigieren Sie rasch durch Dokumente und überfliegen Ihre bevorzugten Websites im Nu. Möchten Sie die Zeigergeschwindigkeit ändern? Möchten Sie den Zeiger ändern? Möchten Sie die programmierbaren Tasten ändern? Plug&Play-Komfort Sofort einsatzbereit mit dem Plug&Play-USB-Anschluss: Schließen Sie den Empfänger einfach an einer USB-Schnittstelle an.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Win XP, Vista Mac OS X 10.3.9 +
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Knopfanzahl
6
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.