Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2001-433 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2001-433 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2001-433 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     721-01408267
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.2 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Beige
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
18 A
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,46*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30343*
€ 0,50343*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,51*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3228*
€ 0,5328*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3385*
€ 0,5769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,1628*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,32*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,48*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,16*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-409
ab € 1,33*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,50*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,444*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-437
ab € 0,9604*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1516*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.