| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-29291236 Herst.-Nr.: ZEBI01B/00 EAN/GTIN: 8714835111849 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 67 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 35 mm | | Gewicht | 445 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Smartphone,Smartwatch,Tablet | | Energiequelle | AC | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Basisgerät Typ | Smartphone | | Zertifizierung | Apple MFi | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation zens, lochsäge, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |