| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-29283472 Herst.-Nr.: ACC979 EAN/GTIN: 735029307167 |
| |
|
| | |
| Das ACC979 SmartMount SR Rollwagenfuß-Zubehörkit wird mit 2 arretierbaren und 2 nicht arretierbaren 4-Zoll-Lenkrollen geliefert, um einen SmartMount-Ständer in einen Rollwagen zu verwandeln. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 241.3 mm | | Verpackungstiefe | 63.5 mm | | Verpackungshöhe | 311.2 mm | | Paketgewicht | 1660 g | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Höchstgewichtskapazität | 102.3 kg | | Material | ABS Synthetik | | Kompatibilität | SmartMount SR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, Komponent |
| | |
| |