Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MTKD-NICR/NI Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MTKD-NICR/NI Anschlussblock Grau
Phoenix Contact MTKD-NICR/NI Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0102587
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3100062
EAN/GTIN:
     4017918092474
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
1 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.4 mm
Tiefe
46.2 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,68577*
€ 8,84577*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 8,86*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,0879*
€ 9,2879*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,11422*
€ 9,31422*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,3011*
€ 9,5411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,84577*
€ 10,52647
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68577*
€ 9,14607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 442,2885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3101029
ab € 0,3476*
Zubehör
Phoenix Contact
3101223
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,995*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 25,085*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,7112*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,309*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.