Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SRC-I 2CO P Leistungsrelais Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SRC-I 2CO P Leistungsrelais Schwarz
Weidmüller SRC-I 2CO P Leistungsrelais Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28531133
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8869500000
EAN/GTIN:
     4032248614455
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
weidmüller relaissockel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kontakt Strombelastbarkeit
16 A
Anzahl der Kontakte
2
Kabelquerschnitt
0.75 - 1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
15.8 x 98 x 48.3 mm
Gewicht
39.8 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke
16 A
Weitere Suchbegriffe: relaissockel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8869600000
ab € 2,13*
Zubehör
Weidmüller
8869630000
ab € 2,13*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,82*
Zubehör
Weidmüller
8869510000
ab € 8,559*
Zubehör
Weidmüller
8870840000
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.