Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1015560000 Anschlussblock Beige, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1015560000 Anschlussblock Beige, Gelb
Weidmüller 1015560000 Anschlussblock Beige, Gelb
Weidmüller 1015560000 Anschlussblock Beige, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28529030
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1015560000
EAN/GTIN:
     4008190056247
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Beige, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.4 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
112 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schraubanschluss
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1865410000
ab € 7,371*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,0593*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.