Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 0107260000 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller 0107260000 Elektrischer Kontakt
Weidmüller 0107260000 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     6232-2590989
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0107260000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
weidmüller sak reihenklemme
reihenklemmen weidmüller
SAK-Reihe, Thermocouple-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Schraubanschluss, Direktmontage
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Höhe
36.5 mm
Gewicht
8.63 g
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,372*
€ 7,842*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,8542*
€ 8,3642*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,8136*
€ 14,0136*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,9312*
€ 14,1512*
26 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,80*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,842*
€ 9,33198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,372*
€ 7,58268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 196,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0279580000
ab € 0,48385*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0649*
Zubehör
Weidmüller
1238290000
ab € 0,042*
Zubehör
Weidmüller
1038650000
ab € 0,08299*
Zubehör
Weidmüller
0302860000
ab € 0,67572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.