Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 576825 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 288 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 576825 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 288 Glühbirne(n) LED
Hellum 576825 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 288 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28516631
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     576825
EAN/GTIN:
     4001233576825
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
LED-Cluster-Lichterkette
Außen-Transformator (TÜV/GS)
Fassungsabstand 2cm
Zuleitung 5m, Kabel schwarz
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TÜV/GS
Lampen
Anzahl an Lampen
288 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10740 mm
Kabellänge
5 m
Leuchtmittel-Abstand
20 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,035*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,045*
€ 23,85355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,095*
€ 22,72305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,675*
€ 22,22325
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,035*
€ 17,89165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.