Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K400 Plus Tv Tastatur RF Wireless QWERTY US International Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K400 Plus Tv Tastatur RF Wireless QWERTY US International Schwarz
Logitech K400 Plus Tv Tastatur RF Wireless QWERTY US International Schwarz
Logitech K400 Plus Tv Tastatur RF Wireless QWERTY US International Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28502131
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-007119
EAN/GTIN:
     0097855115300
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Logitech K400 Plus Kabellose Touch-TV-Tastatur PC-gestützte Unterhaltungselektronik sollte keine harte Arbeit sein. Lehnen Sie sich zurück und steuern Sie den an den Fernseher angeschlossenen Computer bequem von der Couch aus. Die kabellose Logitech K400 Plus Tastatur gibt dem Ärger und dem Durcheinander mehrerer Geräte ein Ende. Mit einer kabellosen Reichweite von 10 Metern (1) können Sie sicher sein, dass Ihr Spaß nicht unterbrochen wird. Komfortable, leise Tasten und ein großes 3,5-Zoll-Touchpad machen das Navigieren mühelos. Selbst die Einrichtung ist dank des winzigen Unifying Empfängers, der per Plug & Play angeschlossen werden kann, ein Kinderspiel. Die medienfreundliche HTPC-Tastatur verfügt über die beliebtesten Windows- und Android-Shortcuts. Außerdem funktionieren die Sondertasten sofort, sodass keine Konfiguration erforderlich ist. Produktdetails: Abmessungen: 139,9 x 354,3 x 23,5 mm Gewicht: 390 g Touchpad-Größe: 76 x 47 mm Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m (1) Verbindungstyp: Logitech Unifying Empfänger (2,4 gHz) Sondertasten: Stummschaltung, Lautstärke hoch/runter Lebensdauer der Tasten: Bis zu 5 Millionen Tastenanschläge Batterielebensdauer: 18 Monate (2) Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, Android 7 oder höher, ChromeOS (1) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen. (2) Die Batterielaufzeit ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen. (3) Ausgenommen Kunststoff für Leiterplattenbaugruppe (PWA), Touchpad und FFC-Kabel. (4) Unter eingeschränkten Bedingungen getestet (maximal 60 ml Flüssigkeit). Die Tastatur nicht in Flüssigkeit tauchen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
354.3 x 23.5 x 139.9 mm
Tastaturgewicht
390 g
Touchpad Breite
47 mm
Touchpad Höhe
76 mm
Gewicht
390 g
Maus
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
18 Monat( e)
Energie
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Lebensdauer der Batterie
18 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
139 mm
Höhe des Versandkartons
168 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Mini
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Kurzbefehle
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
HTPC
Frequenzband
2.4 GHz
Geräuschpegel
55 dB
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
31 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
465 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.