Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1720589 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4046356113915
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1720589
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grün
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V0
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.66 mm
Tiefe
14.29 mm
Höhe
34.25 mm
Gewicht
6.73 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5452*
€ 1,9252*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,5506*
€ 1,9306*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6178*
€ 1,9978*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7784*
€ 2,1984*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,7784*
€ 2,1984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9252*
€ 2,29099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7852*
€ 2,12439
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5452*
€ 1,83879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 96,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 9,0463*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,86245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 821,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.