Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 17284 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 17284 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß
Bals Elektrotechnik 17284 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27307161
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17284
EAN/GTIN:
     4024941172844
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
abschaltbar, abgesichert - mit C-Automat, Gehäusegröße 365x134
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+PE
Referenz
6 h
Energie
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,82*
€ 823,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,37*
€ 812,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,96*
€ 784,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,72*
€ 763,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,25*
€ 726,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2142
ab € 14,65*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21691
ab € 39,45*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21017-TLS
ab € 29,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.