Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 17646 Steckdose Beige, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 17646 Steckdose Beige, Rot
Bals Elektrotechnik 17646 Steckdose Beige, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27307053
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17646
EAN/GTIN:
     4024941176460
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
abschaltbar, verriegelt, abgesichert, chemikalienbeständig - mit Tragschiene, Gehäusegröße 365x134
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Beige, Rot
Gehäusematerial
Polyester
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Referenz
6 h
Energie
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,54*
€ 601,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,30*
€ 597,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,73*
€ 570,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,22*
€ 553,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,03*
€ 516,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21241
ab € 32,62*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210607
ab € 56,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.