Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 17534 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 17534 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß
Bals Elektrotechnik 17534 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27306909
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17534
EAN/GTIN:
     4024941175340
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
abschaltbar, verriegelt, abgesichert - mit C-Automat, Gehäusegröße 460x180
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Referenz
6 h
Energie
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 716,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,78*
€ 961,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,48*
€ 949,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,20*
€ 917,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,15*
€ 892,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,74*
€ 852,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210765
ab € 36,41*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2155
ab € 26,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.