Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise MSA 2040 Energy Star SAS Dual Controller SFF Storage Disk-Array Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise MSA 2040 Energy Star SAS Dual Controller SFF Storage Disk-Array Rack (2U)
Hewlett Packard Enterprise MSA 2040 Energy Star SAS Dual Controller SFF Storage Disk-Array Rack (2U)
Hewlett Packard Enterprise MSA 2040 Energy Star SAS Dual Controller SFF Storage Disk-Array Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27280772
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K2R84A
EAN/GTIN:
     889296409915
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
SAS Controller
SAS Karte
Aufgrund der veränderten Speicheranforderungen der Serverkunden wird heute ein höheres Maß an Leistung und Funktionalität zu niedrigeren Betriebskosten benötigt. Die nächste Generation der HP MSA 2040 Speicher-Arrays setzt neue Maßstäbe, erfüllt die Anforderungen der HP ProLiant Kunden an gemeinsam genutzten Speicher und Datenschutz, reduziert die Betriebskosten und sorgt durch Technologien wie Solid-State-Laufwerke, Snapshots, Volume Copy, Replikation und selbstverschlüsselnde Laufwerke für eine erhebliche Leistungssteigerung. Die MSA 2040 Speicher-Arrays bieten hervorragende Funktionalität für Kunden, die mehr Leistung für die Unterstützung von Initiativen wie Konsolidierung und Virtualisierung benötigen. Das MSA 2040 bietet diese Leistung durch die Nutzung einer neuen Controller-Architektur mit einem neuen Prozessor sowie durch die Verwendung von vier Anschlüssen mit 4 GB Cache pro Controller und Technologien wie SSDs. Der MSA 2040 Speicher wird standardmäßig mit 64 Snapshots und Volume Copy geliefert, was den Datenschutz verbessert und eine Replizierung mit optionaler Remote Snap-Software zwischen Arrays (nur FC oder iSCSI) ermöglicht.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Anschlüsse und Schnittstellen
Host Anschlüsse
8
SAS-Host-Anschluss
Ja
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Maximal unterstützte Speicherkapazität
48 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
RAID Level
0, 1, 3, 5, 6, 10, 50
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
89 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.842,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.082,04*
€ 4.857,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.044,78*
€ 4.813,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.929,28*
€ 4.675,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.869,34*
€ 4.604,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.842,27*
€ 4.572,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
J9F48A
ab € 207,15*
Zubehör
HP
J9F49A
ab € 231,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.