Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 57482 Aufstellpool Aufblasbarer Pool Rechteckig 238 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 57482 Aufstellpool Aufblasbarer Pool Rechteckig 238 l
Intex 57482 Aufstellpool Aufblasbarer Pool Rechteckig 238 l
Intex 57482 Aufstellpool Aufblasbarer Pool Rechteckig 238 l
Intex 57482 Aufstellpool Aufblasbarer Pool Rechteckig 238 l
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27271792
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     57482
EAN/GTIN:
     6941057454825
Suchbegriffe:
Aufblasbarer Pool
Aufblaspool
Aufstellpool
Badespaß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1700 mm
Höhe
460 mm
Tiefe
1070 mm
Gewicht
2290 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
304.8 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
266.7 mm
Paketgewicht
2547 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9506999000
Merkmale
Pool-Typ
Aufblasbarer Pool
Form
Rechteckig
Fassungsvermögen
238 l
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Vinyl
Ablass-Typ
Voll
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
einfaltbar
Vollständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.