Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 802047 Beleuchtungsdekoration 20 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 802047 Beleuchtungsdekoration 20 Glühbirne(n) LED
Hellum 802047 Beleuchtungsdekoration 20 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27218971
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     802047
EAN/GTIN:
     4001233802047
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
Leds mit Schraubsockel
LED Ketten
LED Lichterkette
4 LED pro Kerze / extra langer Fassungsabstand / teilbarer Stecker / Innenbeleuchtung

- Brennstellen: 20
- Kerzen-Typ: LED-Schaftkerzen 12-16V E10
- LED: warm-weiß
- Kerzen-Farbe: elfenbein
- Kerzen-Schaft: grün
- Fassungsabstand: 70 cm
- Steckerzuleitung: 2 x 1,50 m
- Gesamtlänge: 16,30 m
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Elfenbein
Lampen
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16300 mm
Kabellänge
3 m
Leuchtmittel-Abstand
700 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.