Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg RDX QuikStation 4 RM, 4-Bay, 4x 1Gb Ethernet, Wechselplatten Array, 1U rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg RDX QuikStation 4 RM, 4-Bay, 4x 1Gb Ethernet, Wechselplatten Array, 1U rackmount
Overland-Tandberg RDX QuikStation 4 RM, 4-Bay, 4x 1Gb Ethernet, Wechselplatten Array, 1U rackmount
Overland-Tandberg RDX QuikStation 4 RM, 4-Bay, 4x 1Gb Ethernet, Wechselplatten Array, 1U rackmount
Overland-Tandberg RDX QuikStation 4 RM, 4-Bay, 4x 1Gb Ethernet, Wechselplatten Array, 1U rackmount
Overland-Tandberg RDX QuikStation 4 RM, 4-Bay, 4x 1Gb Ethernet, Wechselplatten Array, 1U rackmount
Overland-Tandberg RDX QuikStation 4 RM, 4-Bay, 4x 1Gb Ethernet, Wechselplatten Array, 1U rackmount
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27215309
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8920-RDX
EAN/GTIN:
     712880689205
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
rdx drives tandberg
rdx drives
Die Tandberg Data RDX® QuikStation™ 4 ist ein iSCSI-Wechseldatenträger-Array, das entwickelt wurde, um eine flexible Plattform für Datenschutz und Offsite-Disaster-Recovery für physische oder virtuelle SMB- und SME-Umgebungen sowie Hybrid-Cloud-Anwendungen bereitzustellen.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Maximal unterstützte Speicherkapazität
20 TB
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Array
Medientyp
RDX-Kartusche
Eingebaut
Ja
Datenspeichertyp
RDX
Zertifizierung
FCC Class B, CE, TÜV-GS, cTÜVus, RCM, VCCI, KCC Class A, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Sonstige Funktionen
Gehäusetyp
Rack (1U)
Technische Details
Laufwerkseinschübe
4 x RDX System Bays
Speicherplatten Typ
RDX
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
478 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
5980 g
Verpackungsbreite
655 mm
Verpackungstiefe
605 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
11300 g
Datenübertragung
Laufwerk, Übertragungsrate
400 MB/s
Energie
Energiebedarf
100 – 240 Vac, 50 – 60Hz, 2.0 - 1.0 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
90 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.885,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.990,55*
€ 2.368,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.970,16*
€ 2.344,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.924,60*
€ 2.290,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.899,44*
€ 2.260,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.885,85*
€ 2.244,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tandberg
8586-RDX
ab € 127,28*
Zubehör
Tandberg
8731-RDX
ab € 195,47*
Zubehör
Tandberg
8824-RDX
ab € 310,22*
Zubehör
Tandberg
8541-RDX
ab € 85,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.