Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg RDX 500GB Kassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg RDX 500GB Kassette
Overland-Tandberg RDX 500GB Kassette
Overland-Tandberg RDX 500GB Kassette
Overland-Tandberg RDX 500GB Kassette
Overland-Tandberg RDX 500GB Kassette
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1685272
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8541-RDX
EAN/GTIN:
     712880985413
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge
Die HDD-basierten RDX-Datenkassetten sind ideal für Sicherungs-, Wiederherstellungs- und Langzeitarchivierungsaufgaben. Mit Kapazitäten von 500GB, 1TB, 2TB, 4TB bis 5TB passen die festplattenbasierten RDX-Kassetten perfekt in jede individuelle Umgebung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
RDX-Kartusche
Medientyp
RDX
Kapazität ohne Komprimierung
500 GB
Suchzeit
15 ms
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
550000 h
Kompatible Produkte
RDX QuikStor
Datenübertragung
Übertragungsrate
150 MB/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
23 mm
Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, tandberg rdx band, rdx band
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.