Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes P-28S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes P-28S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz, Grau
Fellowes P-28S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz, Grau
Fellowes P-28S Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27205377
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4710101
EAN/GTIN:
     0043859691227
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320.7 mm
Tiefe
188.9 mm
Höhe
381 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
6 mm
Korbvolumen
15 l
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2.6 mm/min
Sicherheitsstufe (Papier)
2
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.