Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netis System E1+ Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netis System E1+ Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß
Netis System E1+ Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß
Netis System E1+ Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß
Netis System E1+ Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27179640
Hersteller:
     Netis System
Herst.-Nr.:
     E1+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max)
300 Mbit/s
Bandbreite
2.4 GHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
20 dBi
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Status
Zertifizierung
FCC, CE
Leistungen
Typ
Netzwerksender
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.