Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless 50mm Extension Pole 2.0m Projektorhalterung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless 50mm Extension Pole 2.0m Projektorhalterung Weiß
Peerless 50mm Extension Pole 2.0m Projektorhalterung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27147437
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     MOD-P200-W
EAN/GTIN:
     735029298137
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
2000 mm
Tiefe
50 mm
Gewicht
4000 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.