Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise SAS 600GB 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise SAS 600GB 2.5"
Seagate Enterprise SAS 600GB 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27114888
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST600MM0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
100.45 mm
Gewicht
189 g
Betriebsbedingungen
Stoßfestigkeit in Betrieb
25 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.15 W
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.