Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MS4W63T15-L4 Gurt Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit MS4W63T15-L4 Gurt Edelstahl
Panduit MS4W63T15-L4 Gurt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27094150
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MS4W63T15-L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
457 mm
Breite
15.9 mm
Höhe
0.38 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Lieferumfang
Anzahl
50
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,27*
€ 144,3113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,62*
€ 142,3478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,29*
€ 137,1951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,60*
€ 136,374
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,51*
€ 113,6569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.