Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact STIO-IN 2.5/3 OG Anschlussblock Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact STIO-IN 2.5/3 OG Anschlussblock Orange
Phoenix Contact STIO-IN 2.5/3 OG Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     4981-2703131
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209196
EAN/GTIN:
     4046356181709
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
30 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.4 mm
Tiefe
75 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme orange
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,67*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0992*
€ 2,7692*
8 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1243*
€ 2,8043*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,13113*
€ 2,81113*
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,1804*
€ 2,8704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1344*
Zubehör
Phoenix Contact
3209112
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,206*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4711*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8928*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5997*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,7325*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 8,0608*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,2206*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,5902*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,8395*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.