Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 285-194 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 285-194 Anschlussblock Blau
Wago 285-194 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27092496
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemmen blau 280-651
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Stromstärke
232 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
101 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,138*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,648*
€ 19,81112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,658*
€ 18,63302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,098*
€ 17,96662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,138*
€ 15,63422
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-125
ab € 0,181*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-170
ab € 0,2584*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-495
ab € 3,346*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-168
ab € 0,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-951/250-000
ab € 54,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.