Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ME 1520 AT Steckdose CEE 7/3 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ME 1520 AT Steckdose CEE 7/3 Messing
JUNG ME 1520 AT Steckdose CEE 7/3 Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27092403
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ME1520AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Messing
Gehäusematerial
Messing
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Eingangsdurchmesser
2.5 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.