Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 572124 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 572124 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED
Hellum 572124 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27082306
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     572124
EAN/GTIN:
     4001233572124
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
leicht flackernd / batteriebetrieben / Innendekoration

- Brennstellen: 1
- Kerzen-Typ: LED
- Kerzen-Farbe: gelb
- Schaft-Farbe: weiß
- Durchmesser: 5 cm
- Höhe: 9,50 cm

Lieferung ohne Batterien

- keine Flamme, keine Hitze, kein schmelzendes Wachs
- kein Rauch, keine Feuergefahr
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Durchmesser
50 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.