Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 57470NP Aufstellpool Aufblasbarer Pool Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 57470NP Aufstellpool Aufblasbarer Pool Rechteckig
Intex 57470NP Aufstellpool Aufblasbarer Pool Rechteckig
Intex 57470NP Aufstellpool Aufblasbarer Pool Rechteckig
Intex 57470NP Aufstellpool Aufblasbarer Pool Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27073332
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     57470NP
EAN/GTIN:
     6941057402567
Suchbegriffe:
Aufblasbarer Pool
Aufblaspool
Aufstellpool
Badespaß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1575 mm
Höhe
1219 mm
Tiefe
1575 mm
Gewicht
3300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355.3 mm
Verpackungstiefe
101.5 mm
Verpackungshöhe
304.6 mm
Paketgewicht
3300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9506999000
Breite des Versandkartons
319 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Merkmale
Pool-Typ
Aufblasbarer Pool
Form
Rechteckig
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
einfaltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.