Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ST 35 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27066359
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036178
EAN/GTIN:
     4017918821043
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
125 A
Kabelstück (AWG)
14 - 2
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
100 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,699*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,249*
€ 11,00631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,649*
€ 10,29231
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,699*
€ 9,16181
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0829146
ab € 1,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0829218
ab € 1,7714*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,7945*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,82973*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.