Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5TG25510 Wandplatte/Schalterabdeckung Titan, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5TG25510 Wandplatte/Schalterabdeckung Titan, Weiß
Siemens 5TG25510 Wandplatte/Schalterabdeckung Titan, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27065611
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG25510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 1 fach weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Titan, Weiß
Material
Kunststoff
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, siemens 1fach rahmen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5UB1534
ab € 24,72*
Sonstiges
Siemens
5UB1535
ab € 28,44*
Sonstiges
Siemens
5UB1511
ab € 2,91*
Sonstiges
Siemens
5UB15110KK
ab € 2,99*
Sonstiges
Siemens
5UB1350
ab € 4,80*
Sonstiges
Siemens
5UB1307
ab € 11,21*
Sonstiges
Siemens
5TG6204
ab € 5,02*
Sonstiges
Siemens
5TG6214
ab € 4,29*
Sonstiges
Siemens
5TG6212
ab € 6,18*
Sonstiges
Siemens
5TG6213
ab € 8,16*
Sonstiges
Siemens
5TG6205
ab € 3,08*
Sonstiges
Siemens
5TG6200
ab € 2,31*
Sonstiges
Siemens
5TG6211
ab € 3,88*
Sonstiges
Siemens
5TG6206
ab € 2,87*
Sonstiges
Siemens
5TG6215
ab € 3,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.