Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UKN 16 BU Anschlussblock Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix 3033090 N-Trennklemme UKN 16 BU
Phoenix 3033090 N-Trennklemme UKN 16 BU
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27065376
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3033090
EAN/GTIN:
     4017918092276
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
57 A
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
43.6 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,1146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,01*
€ 230,8719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,05*
€ 229,7295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,44*
€ 219,4836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,36*
€ 209,8684
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,73*
€ 185,3187
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.