Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 845501 Beleuchtungsdekoration Grün, Elfenbein 20 Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 845501 Beleuchtungsdekoration Grün, Elfenbein 20 Lampen
Hellum 845501 Beleuchtungsdekoration Grün, Elfenbein 20 Lampen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27060763
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     845501
EAN/GTIN:
     4001233845501
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
extra langer Fassungsabstand / teilbarer Stecker / Aussenbeleuchtung

- Brennstellen: 20
- Kerzen-Typ: Schaftkerzen 12V
- Kerzen-Farbe: elfenbein
- Kerzen-Schaft: grün
- Fassungsabstand: 100 cm
- Steckerzuleitung: 2 x 1,50 m
- Gesamtlänge: 22 m
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün, Elfenbein
Lampen
Anzahl Lampe(n)
20 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22000 mm
Kabellänge
3 m
Leuchtmittel-Abstand
1000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,29*
€ 97,9251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,86*
€ 92,6534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,25*
€ 80,0275
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.