Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBV18B5 LED-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBV18B5 LED-Lampe
Schneider Electric ZBV18B5 LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27059896
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBV18B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Leistungen
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Lichtfarbe
Orange
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Zertifizierung
UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5
Ursprungsland
Frankreich
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl
5
Spannung
24 V
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Kompatible Produkte
Harmony XB5 Harmony XB4
Energie
Lampenstrom
18 mA
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,15*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,424*
€ 36,20456
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 28,234*
€ 33,59846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.