Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ME 2981 C Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ME 2981 C Messing
JUNG ME 2981 C Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27059894
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ME2981C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 1 fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
81 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.