Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LSP 982 GL WW Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LSP 982 GL WW Schwarz, Grau
JUNG LSP 982 GL WW Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27059025
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LSP982GLWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen alpinweiß 2fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Glas
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
186 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, 2fach rahmen jung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.