Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 777-305 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 777-305 Anschlussblock Blau
Wago 777-305 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27058847
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     777-305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Sammelschienenträger; mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte; auf TS 35 aufrastbar; 8 mm dick.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
43.5 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20524*
€ 1,43424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07524*
€ 1,27954
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-112
ab € 0,0773*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-133
ab € 5,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
777-303
ab € 2,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.